Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Emmerich 1/3 Mignon ZLF Spezial-Akku 1/3 AA Z-Lötfahne NiMH 1.2V 300 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A33787
Hersteller:
     Emmerich
Herst.-Nr.:
     255060
EAN/GTIN:
     4016138587050
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Emmerich Spezial-Akkus erfüllen höchste Qualitätsansprüche und bieten hohe Zuverlässigkeit. Spezialausführung mit Z-Lötfahnen und flachem Pluspol für die Zusammenstellung von Akkupacks, für schnurlose Telefone, Modellbau usw.
Features:
Inkl. Z-Lötfahnen
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Gewicht:
7 g
Durchmesser:
14.5 mm
Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Max. Ladestrom:
300 mA
Größe:
1/3 AA
Typ:
1/3 Mignon ZLF
Technologie:
NiMH
Temperaturbereich:
-20 bis +50 °C
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
300 mAh
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,06*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.