Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear Technology Linear IC - Operationsverstärker, Differenzialverstärker LT6600IS8-2.5#PBF Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A335551
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT6600IS8-2.5#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
2.5 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
11 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.5 + +1.5 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
3 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
5.5 V
Verstärker-Typ:
Differenzial
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT6600IS8-2.5#PBF
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Ausgabetyp:
Differenzial
Eingangsruhestrom:
15 µA
Versorgungsstrom:
28 mA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
SO-8
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, op amp 8-pin, Linear Technology, LT6600IS8-25#PBF-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,32*
€ 9,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.