Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rechteckig Profil (L x B x H) 500 x 8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A28918
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     236146
EAN/GTIN:
     4016138556469
Suchbegriffe:
Flachprofil
Carbon-Rechteckprofil
Carbonrechteckprofil
Kohlefaser-Rechteckprofil

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.8 mm
Länge:
500 mm
Breite:
8 mm
Bauform:
Rechteckig
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Kohlefaserrechteckprofil, carbon flachprofil, Carbotec, Rektangulär profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.