Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Rechteckig Profil (L x B x H) 500 x 6 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A28917
Hersteller:
     Carbotec
Herst.-Nr.:
     236140
EAN/GTIN:
     4016138556421
Suchbegriffe:
Flachprofil
Carbon-Rechteckprofil
Carbonrechteckprofil
Kohlefaser-Rechteckprofil

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
500 mm
Breite:
6 mm
Bauform:
Rechteckig
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Kohlefaserrechteckprofil, carbon flachprofil, Carbotec, Rektangulär profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.