Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Kegelrad Modul-Typ: 0.75 Anzahl Zähne: 15, 15 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A28096
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     236918
EAN/GTIN:
     4016138171501
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 15 zähne 1:1
Hergestellt im Schlagzahnfräsverfahren.
Features:
2er Set
Hinweise:
Die Kegelräder laufen nur paarweise im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
15 + 15
Untersetzung:
1:1
Modul-Typ:
0.75
Zahn-Breite:
2.5 mm
Naben-Länge:
4.5 mm
Naben-Durchmesser:
7.8 mm
Außen-Ø:
13 mm
Bohrungs-Durchmesser:
4 mm
Produkt-Art:
Messing-Kegelrad
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1:1, kegelrad messing, 4250033302770, Reely
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 14,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.