Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton FWP-50A22FI FWP-50A22FI Feinsicherung (Ø x L) 22mm x 58mm 50A 690 V/AC Superf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A270991
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     FWP-50A22FI
EAN/GTIN:
     4064161266596
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Nennspannung:
690 V/AC
Durchmesser:
22 mm
Typ:
FWP-50A22FI
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Nennstrom:
50 A
Sicherungsaufbau:
mit Anzeigebolzen
Besonderheiten:
Ferrule
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, Bussmann by Eaton, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 41,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,56*
€ 41,72*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 43,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.