Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Federstahldraht 1000mm 2.0mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A26976
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     238108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstahldraht
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Federstahldrähte kommen in vielen Bereichen des Modellbaus zum Einsatz.
Features:
Made in Germany
Hinweise:
Achtung: Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Ø:
2.0 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
2.0 mm
Produkt-Art:
Federstahldraht
Weitere Suchbegriffe: rundstab 3 x 1000mm, rundstab durchmesser 2,0, federstahldraht, Reely, Federstahl-Draht, Feder-Stahldraht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1716
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.