Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseline 70706 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A229372
Hersteller:
     Baseline
Herst.-Nr.:
     70706
EAN/GTIN:
     4011150707066
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Lieferumfang:
inkl. 1 x 3 Volt CR 2032 Batterie
Hinweise:
Empfängerbatterien nicht enthalten (3 x 1,5 Volt LR6/ Mignon)
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
4stufig
Empfängermaße:
97 x 97 x 30 mm
Sendermaße:
73 x 32 x 21 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
75 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
3
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, funk gong, Baseline, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,98*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 15,99*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 31,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.