Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 18500 18500 Li-Ion replacement battery type 18500 1 pc(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A228611
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     18500
EAN/GTIN:
     4016138928594
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Passender Zusatz- oder Ersatzakku.
Features:
Rundzellenakku
3,7 V Klemmenspannung
1400 mAh Kapazität
Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Passend für (Details):
IR-Thermometer IR1000-50CAM + IR-1600 CAM
Gewicht:
40 g
Typ:
18500
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, voltcraft ir thermometer, ir thermometer, VOLTCRAFT, voltkraft, li ion akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 21,44*
€ 24,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 24,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.