Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 70 2288 Leichtmetall-Wasserwaage 100cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A228011
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     2288
EAN/GTIN:
     4005069022884
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Features:
Horizontal und vertikal Libelle
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Messbereich:
1000 mm
Typ:
Type 70
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Material:
Aluminium
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, Stabila, Type 70, alu-wasserwaage
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,11*
€ 20,88*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 15,89*
€ 20,93*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 16,89*
€ 21,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,25*
€ 21,43*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 17,57*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.