Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1003-068 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A220761
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1003-068
EAN/GTIN:
     5036175226780
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
megger gerätetester
Mit diesem Gerätetester könen Sie schnell und komfortabel netzunabhängige Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 (DGUV Vorschrift 3, BGV A3) durchführen. Mit diesem batteriebetriebenen Gerätetester können Sie auch ohne Netzspannung die grundlegenden Prüfunge wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand und Ersatz-Ableitstrom durchführen. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern dem Prüfer die Auswahl des Prüfablaufs, und dies erlaubt eine schnelle Zuordung der Prüflinge nach SK I oder SK II. Ebenfalls gibt es einen Prüfablauf für Verlängerungsleitungen und Leitungsroller, damit lassen sich diese in der Praxis sehr häufig vorkommenden Prüflinge sehr schnell und einfach prüfen.
Zusätzlich kann der Gerätetester PAT150 auch Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms mit Netzspannung durchführen um auch Prüflinge mit elektronischen Schaltern sicher messen zu können. Wird der Gerätetester PAT150 mit Netzspannung versorgt wird anstatt der Ersatz-Ableitstrommessung automatische eine Messung des Schutzleiterstroms (Differenzstrommessverfahren) oder des Berührungsstroms (direktes Messverfahren) durchgeführt.
Der Gerätetester PAT150 kann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus betrieben werden.
Features:
Kleiner und kompakter Gerätetester
Batteriebetrieben, kein Netzanschluss erforderlich
Robustes Gehäuse mit Gummiverstärkung und Schutzdeckel zu Displayschutz
Vordefinierte Prüfabläufe für Prüflinge SK I, SK II und Verlängerungsleitungen
Eindeutige Anzeige für Prüfung bestanden/nicht bestanden
Schnellhilfekarte im Gerätedeckel
Messungen des Schutzleiterstroms und des Berührungsstroms in Betrieb mit Netzspannung möglich
Lieferumfang:
Hartschalenkoffer
Umhängegurt
2 Stück Messleitungen mit Prüfspitze und Krokodilklemme
Adapter für Verlängerungsleitungen
Kalibrierzertifikat
Kurzanleitung (im Deckel)
Anleitung auf CD
8 Stück Batterien 1,5 V (Mignon, AA, IEC LR6)
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Länge:
148 mm
Breite:
203 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben + 230 V/AC
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ:
1003-068
Speicher:
-
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Schutzleiterstrom + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Be
Anzeige (Details):
LC-Anzeige mit Anzeigebeleuchtung (Backlight), Anzeige von Messwerten, Grenzwerten, Symbol
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BGV A3, EN 62638
Produkt-Art:
Gerätetester
Schnittstellen:
-
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, Megger, BGV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 731,53*
€ 819,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 711,53*
€ 819,78*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 802,18*
€ 896,65*
Frei Haus
ab € 898,12*
€ 1.007,83*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.096,62*
€ 1.163,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,78*
€ 975,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,41*
€ 926,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 770,23*
€ 916,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,22*
€ 884,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,94*
€ 861,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,53*
€ 846,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.