Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A220232 Herst.-Nr.: K-1481-3M EAN/GTIN: 4250236820262 |
| |
|
| | |
| Dieses Micro High Speed HDMI-Kabel dient zum Anschluss des Raspberry Pi® 4 B an einen Monitor oder TV - in 4K Bildqualität bei 60 Hz. Features: Verbindet den Raspberry Pi® 4 B mit Monitor oder TV Ermöglicht Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel @ 60 Hz Lieferumfang: HDMI Kabel Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3.00 m | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | HDMI-Stecker | Anschluss B: | HDMI-Stecker D Micro | Produkt-Art: | HDMI-Kabel | Geeignet für: | Raspberry Pi® 4 B | Passend für: | Raspberry Pi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,73* | € 5,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 5,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,18* | € 14,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,08* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|