Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT KBM-100 Kombi-Messgerät pH-Wert, Redox (ORP), Temperatur, Leitfähigkeit, Gelöste Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A217551
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     KBM/100
EAN/GTIN:
     4016138928716
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Das Kombimessgerät ermöglicht eine große Anzahl an Messungen die zur Wasseranalyse benötigt werden. Das KBM-100 dient zur Messung von pH-Wert, ORP, Leitfähigkeit, TDS und der Salinität von spannungslosen, nicht brennbaren bzw. nicht ätzenden Flüssigkeiten. Der Einsatzbereich erstreckt sich sowohl auf den häuslichen Bereich, als auch auf (Fisch-)Teiche, Schwimmbecken, Photolabore, Schulen, Gärtnereien, usw.
Eine automatische Temperaturanpassung („ATC“ = „automatic temperatIm Display wird zu jeder Messfunktion gleichzeitig die Temperatur angezeigt. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung von Messabweichungen durch zu hohe Temperaturen der Testmedien. Die Sensoren sind für wässrige Lösungen vorgesehen.
Features:
Wasserdicht und schwimmfähig
Ideal für Swimmingpools und andere Gewässer
5in1 Messwertanalyse: pH, Leitwert, Gelöste Teilchen (TDS), Salzgehalt, Temperatur
Lieferumfang:
pH-Elektrode · Leitwert-Elektrode · Pufferlösung pH7, pH4 und 1413 µS · Aufbewahrungslösung · Aufbewahrungskoffer · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Redox (ORP)-Elektrode nicht im Lieferumfang. Für den Einsatz im Industriebereich (z.B. Galvano-Technik) ist das Messgerät nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
195 mm
Breite:
40 mm
Temperatur:
0 - 90 °C
Messfunktion:
pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur + Leitfähigkeit + Gelöste Teilchen (TDS) + Salinität
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
20 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0
Messbereich pH-Wert (max.):
16 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
-2 pH
Messbereich TDS (max.):
13
Messbereich TDS (min.):
0 ppm
Arbeitstemperatur:
0 - 90 °C
Messbereich Temperatur (max.):
90 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 219,96*
6 Tage
72
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 219,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.