Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071029/50 Erdkabel NYY-J 3G 1.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A214531
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071029/50
EAN/GTIN:
     4011376700414
Suchbegriffe:
Erdkabel
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 50m-ring
erdkabel
erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071029/50
Typ:
NYY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
3 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,73*
€ 146,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,09*
€ 127,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,74*
€ 123,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,95*
€ 118,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.