Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD8047ANZ Spannungsrückkopplung PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A166021
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8047ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
50 mA
Versorgungsspannung einzeln max.:
12 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3 + +3 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
6 V
Bandbreite (-3 db):
250 MHz
Versorgungsspannung doppelt max.:
6 V
Verstärker-Typ:
Spannungsrückkopplung
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD8047ANZ
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
1 µA
Versorgungsstrom:
5.8 mA
Anstiegsrate:
750 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
1 mV
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
PDIP-8
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Analog Devices, AD8047ANZ-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 12,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 13,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.