Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex PreciStrip 16 12 52 195 Automatische Abisolierzange 0.08 bis 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A108202
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 52 195
EAN/GTIN:
     4003773085829
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
195 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
180 g
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
16 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
0.08 mm
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 67,83*
2 Tage
106
€ 7,90*
ab € 57,39*
€ 67,84*
€ 4,90*
ab € 55,81*
€ 67,85*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 68,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,13*
€ 70,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
Sonstiges
Knipex
12 49 31
ab € 10,49*
Sonstiges
Knipex
12 49 32
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.