Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD8510ARZ J-FET SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A105591
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8510ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
70 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
8 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
18 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
-4.5 + +4.5 V
Verstärker-Typ:
J-FET
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD8510ARZ
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
1
Eingangsruhestrom:
25 pA
Versorgungsstrom:
2.2 mA
Anstiegsrate:
20 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
100 µV
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
SOIC-8
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,17*
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,18*
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 48,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,00*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,00*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 10,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,03*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,02*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 13,98*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.