Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Analog Devices Linear IC - Operationsverstärker AD8694ARUZ Mehrzweck TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A103151
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8694ARUZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Stromausgang/Kanal:
80 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
10 MHz
Versorgungsspannung einzeln max.:
5.5 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-1.35 + +1.35 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
2.7 V
Versorgungsspannung doppelt max.:
2.75 V
Verstärker-Typ:
Mehrzweck
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD8694ARUZ
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Beschaltungsanzahl:
4
Ausgabetyp:
Rail-to-Rail
Eingangsruhestrom:
0.2 pA
Versorgungsstrom:
950 µA
Anstiegsrate:
5 V/µs
Eingangsspannung (Offset):
400 µV
Hersteller:
Analog Devices
Gehäuse:
TSSOP-14
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, Analog Devices, AD8694ARUZ-ND, ic
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 4,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.