Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSC HD 2810 Mini-Überwachungskamera 700 TVL 2,8 - 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A089471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSC HD 2810
EAN/GTIN:
     4016138956023
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Kein Kabelgewirr, keine langwierige Installation- echtes Plug&Play-Vergnügen. Diese Kamera wird Ihnen fix und fertig eingestellt geliefert- und liefert selbst bei widrigen Bedingungen exzellente Bilder. Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation, automatische Tag-Nachtumschaltung, automatischer Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung - alles schon fertig konfiguriert. Sie brauchen die Kamera nur noch zu montieren, sie mit einem passenden Digitalrekorder oder Monitor verbinden und schon können Sie Ihre Videoüberwachung starten - egal ob im privaten Umfeld oder in großen Industriekomplexen. Natürlich können Sie diese Einstellungen bei Bedarf auch selbst vornehmen, diese Anleitung wird Sie dabei unterstützen. Ein zweiter analoger Videoausgang (BNC) ermöglicht es Ihnen zudem, die Kamera ohne Weiteres an einen zweiten Monitor oder einen analogen Rekorder anzuschließen. Diese Kamera ist mit einem 8,5 mm (1/3”) Sony 2,5 Megapixel progressive Exmore CMOS-Chip und einem hochwertigen 2,8 - 10 mm Megapixel-Zoomobjektiv ausgestattet.
Features:
Kleine, handliche Kamera mit hoher Auflösung
Lieferumfang:
HD-SDI Minikamera · Halterung mit Schrauben · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
150 g
Mikrofon:
Nein
Signal-Standard:
HD-SDI
Brennweite:
2,8 - 10 mm
Stromaufnahme:
100 mA
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
IR-Zusatzlicht:
Nein
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Auflösung (TVL):
700 TVL
Sensortyp:
CMOS
Betriebsspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Mini-Überwachungskamera
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, 700tvl überwachungskamera, Spycam, microcam, mikrocam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 278,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 229,97*
€ 278,26*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 250,96*
€ 301,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.