Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate FR03 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1250 mAh 1.5V 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A065761
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535901
EAN/GTIN:
     7638900343533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte etc. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60°C. Bis zu 20 Jahre lagerfähig.
Features:
10er-Set
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
20 Jahre lagerfähig
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Lithium
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
1250 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,70*
€ 24,43*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,13*
€ 25,01*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,10*
€ 25,04*
2 Tage
785
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,15*
€ 25,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Energizer
638011
ab € 2,02*
Sonstiges
Energizer
628288
ab € 6,03*
Sonstiges
Energizer
EN123P1
ab € 1,67*
Sonstiges
Energizer
EN2CR5P1
ab € 5,61*
Sonstiges
Energizer
7638900276220
ab € 2,12*
Sonstiges
Kinetic Battery
CR123A-1B
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.