Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate FR6 Mignon (AA)-Batterie Lithium 3000 mAh 1.5V 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A065741
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535501
EAN/GTIN:
     7638900343526
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte etc. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60°C. Bis zu 20 Jahre lagerfähig.
Nichts hält länger als die leistungsstarken Energizer Ultimate Lithium AA-Batterien. Alle Ultimate Lithium-Batterien wurden im Hinblick auf Sicherheit und Auslaufschutz (bei Standardgebrauch) konzipiert. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre wertvollen Geräte vor Schäden durch Auslaufen und Korrosion geschützt sind. Diese Batterien sind unter extremen Temperaturbedingungen (-40 °C bis 60 °C) einsatzbereit und halten Ihre Ladung bis zu 20 Jahre. Damit sind die Ultimate Lithium-Batterien die erste Wahl, wenn es um die sichere Stromversorgung Ihrer wichtigsten Geräte geht.
Features:
10er-Set
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
20 Jahre lagerfähig
Die weltweit langlebigste AA-Batterie
Hält die Ladung bis zu 20 Jahre während der Lagerung
Unter extremen Temperaturbedingungen (-40 °C bis 60 °C) einsatzbereit
Auslaufsichere Konstruktion
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Lithium
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
3000 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 17,80*
€ 24,48*
2 Tage
22
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 25,08*
2 Tage
900
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 25,10*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 20,48*
€ 28,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,51*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,17*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,06*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,67*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,09*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.