Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rohr Rohr (Ø x L) 4mm x 500mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A04901
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     824045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
reely messing-rohr

Hinweise:
Achtung: Toleranz in der Abmessungs-Angabe bis zu 1,5 % möglich!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
4 mm
Bauform:
Rohr
Wandstärke:
0.45 mm
Innen-Ø:
3.1 mm
Material:
Messing
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: messing rohr, rundrohr (halbzeuge) messing, Reely, messing rundstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
392
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.