Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 211400-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 7 Serie (Rundsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A048991
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211400-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
600 V
Verschluss:
Gewinde: 3/4 - 20 UNEF-2A
Herst.-Teilenr.:
211400-1
Typ:
211400-1
Temperaturbereich:
-30 - +95 °C °C
Code:
A
Kontaktgröße:
16
Nennstrom:
7 A
Serie:
CPC
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
7
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
7
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+95 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 7 polig, TE Connectivity, 680-6851, tyco, tycoelectronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,57*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 8,82*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,72*
1 Tag
906
1
€ 14,99*
ab € 5,67*
€ 10,22*
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
211398-1
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.