Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LCM-40 LED-Treiber Konstantstrom 42W 0.35 - 1.05A 2 - 80 V/DC PFC-Schaltkreis, Überla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A045871
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40
EAN/GTIN:
     4021087008549
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 180~295VAC.Konstantstromausgang (C.C.), Schutzklasse IP20 Dimmung über 1-10Vdc oder PWM
Features:
Konstantstrom
2 - 80 V/DC
0.35 - 1.05 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
23.00 mm
Länge:
123.50 mm
Breite:
81.50 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP20
Gewicht:
277.78 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + dimmbar
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemme
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.05 A
Leistung (max.):
42 W
Ausgangsspannung (min.):
2 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0.35 A
Ausgangsspannung (max.):
80 V/DC
Eingangsspannung (max.):
295 V/AC
Eingangsspannung (min.):
180 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 31,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 31,36*
€ 8,95*
ab € 24,43*
€ 34,17*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,76*
€ 36,47*
€ 5,90*
ab € 24,77*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA
ab € 25,39*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40KN
ab € 40,35*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA2
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.