Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-60H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 60W 2.5A 24 V/DC P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A041971
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-24A
EAN/GTIN:
     4021087009294
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65
Features:
Ausgang 24 V/DC / 2.5 A
Konstantspannung, Konstantstrom
60 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Einstellbar über integriertes Potentiometer
Für Innen- und Außenanwendungen
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
36.80 mm
Länge:
171.00 mm
Breite:
61.50 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP65
Gewicht:
730.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantspannung + Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + einstellbar
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Leistung (max.):
60 W
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,66*
€ 40,14*
11 Tage
179
€ 4,90*
ab € 28,16*
€ 40,17*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 40,21*
€ 5,90*
ab € 27,03*
€ 41,49*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24
ab € 26,96*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-24B
ab € 24,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48A
ab € 26,90*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-48B
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.