Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TCP0030A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036611
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP0030A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
AC / DC Stromzange TCP0030A verbindet hohe Leistung mit einfacher Bedienung und ermöglicht eine direkte Verbindung mit dem Oszilloskope über die TekVPI ™-Schnittstelle
Features:
Bandbreite bis 120MHz
AC/DC Messfunktionen
Messgenauigkeit <1% DC
Lieferumfang:
TCP0030A · Benutzerhandbuch · 1.6Inch Kabel · Nylontragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
20 mm
Breite:
16 mm
Gewicht:
1.55 kg
Typ:
TCP0030A
Passend für Marke:
Tektronix
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, Tektronix, 781-0807, Stromtastkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.114,04*
€ 5.392,18*
Frei Haus
ab € 5.114,04*
€ 5.392,19*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 5.336,36*
€ 5.456,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5.535,82*
€ 5.655,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 5.620,06*
€ 5.778,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.392,18*
€ 6.416,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.343,29*
€ 6.358,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.289,86*
€ 6.294,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.175,82*
€ 6.159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.114,04*
€ 6.085,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.548,88*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.486,39*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.879,98*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.487,86*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.