Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Vierkant Rohr (L x B x H) 500 x 6 x 6mm Innen-Durchmesser: 4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A02938
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     293156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
Messing-Rohr
Messingrohr
reely messing-rohr

Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
500 mm
Breite:
6 mm
Bauform:
Vierkant
Wandstärke:
1 mm
Innen-Ø:
4 mm
Material:
Messing
Produkt-Art:
Rohr
Weitere Suchbegriffe: messing rohr, messingrohr 4mm, Reely, kvadrat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 9,80*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 9,81*
€ 3,50*
ab € 22,00*
€ 28,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.