Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3587 Fritteuse 2000W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A018861
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263685
EAN/GTIN:
     4006160636857
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
clatronic friteuse
friteuse

Features:
Gehäuse, Deckel, Heizspirale und Fettbehälter aus Edelstahl
Kaltzonentechnik – direkt im Fett befindliche Heizspirale zur schnellen Erhitzung und zum geruchsarmen Frittieren
Kapazität: 3 Liter Öl/Fett
Lieferumfang:
Fritteuse + Deckel mit Sichtfenster + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
405 mm
Farbe:
grau
Breite:
215 mm
Gewicht:
2450 g
Fassungsvermögen:
3 l
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse, Clatronic, FR 3587
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,20*
€ 37,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 37,67*
3 Tage
5
€ 6,45*
ab € 35,61*
€ 44,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 51,40*
€ 6,90*
ab € 53,63*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.