Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD 111020042000200 Gegensprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A009022
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     111020042000200
EAN/GTIN:
     4043106042662
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die VoiceBridge ist ein kontaktloses, vollautomatisches Gegensprechanlagen-Set. Sie hilft Unternehmern die Kommunikation mit Kunden an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten. Resultat: Zufriedene Kunden, reibungslose Abläufe.

Das Set besteht aus zwei Sprechstellen (je eine kunden-/personalseitig), einem Netzteil und den erforderlichen Kabeln. Eine aufwendige Integration in bestehende Systeme ist nicht notwendig. Die VoiceBridge ist einfach zu installieren und läuft vollkommen autark, sicher und stabil.

Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht. Dabei werden Umgebungsgeräusche und störende Echos bei der Kommunikation unterdrückt (Echo Cancellation/Noise Reduction). Extra lautes Sprechen ist nicht notwendig. Das garantiert eine hygienische (und damit) sichere und vor allen Dingen verständliche Kommunikation.

Zum berührungsfreien Einsatz kommt die einfache Reinigung der Sprechstellen mit jedem gängigen Flächenreiniger. So kann das System einfach in individuellen Hygiene- und Sicherheitskonzepte integriert und sogar einfach nachgerüstet werden, z.B. POS, Besuchshilfe für Pflegeheime, Infopoints und Check-In-Schalter. Auch bei Radiologen oder Lungenärzte, bei denen die Patienten und das Personal während der Untersuchung oft durch eine Tür getrennt sind, kann die VoiceBridge als Kommunikationsunterstützung dienen. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Beratungsgespräche z. B. in Banken und Autohäusern… etc., die den Kunden und Mitarbeitern höchstmöglichen Schutz vor Ansteckungen abverlangen.

Die VoiceBridge ist geeignet für den Einsatz an jeder Hygieneschutzwand aus Acrylglas oder (Echt-) Glas.
Features:
Kontaktlos und vollautomatisch
Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
Einfache Nachrüstung und Reinigung
Noise Reduction: Unterdrückt Umgebungsgeräusche
Lieferumfang:
1 x Sprechstelle für Kunde + 1 x Sprechstelle für Personal + 1 x Netzteil + Inkl. erforderliche Kabel + Doppelseitiges Klebeband.
Weitere Informationen:
Höhe:
110.5 mm
Länge:
26 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, whd gegensprechanlage, gegensprechanlage, WHD, VoiceBridge, Haustelefon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 215,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 175,51*
€ 215,30*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 370,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WHD Wilhelm Huber + Söhne
1110200430000
ab € 137,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.