Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 84TCD.3 84TCD.3 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 65mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A008361
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     84TCD.3
EAN/GTIN:
     3662424012174
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Transversale Verschiebeleiste mit T-förmigem Griff für eine bessere Zugänglichkeit.
Weitere Informationen:
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
65 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 20,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 20,77*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 23,21*
€ 8,95*
ab € 17,36*
€ 24,89*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 26,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.