Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTop 3322 CEE Phasenwender 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A002181
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3322
EAN/GTIN:
     4015394215530
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
72.5 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
rot
Breite:
72.5 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Phasenwender
Nennstrom:
32 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Normen:
Spannung nach EN60309-2
Produkt-Art:
CEE Phasenwender
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 22,68*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 17,66*
€ 23,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 24,68*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 28,48*
€ 33,75*
1 Tag
225
1
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 34,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.