Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GIRA 057000 EIB BUSANKOPPLUNG U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Electro2b
Detailbild - GIRA 057000 EIB BUSANKOPPLUNG U
Artikel-Nr.:  614-01901150
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  057000
EAN:  4010337570004
Der UP Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Instabus und dem Anwendermodul wie z.B. Tastsensor, Info-Display, Datenschnittstelle usw. Nur für Schalterdosen mit Schraubbefestigung geeignet. Instabus KNX/EIBBusankoppler ITS 30 Busankoppler Produktfamilie:SystemgeräteProdukttyp:BusankopplerDer UP Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Instabus und dem Anwender-Modul wie z.B. Tastsensor, Info-Display, Stetigregler, Datenschnittstelle usw. Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. Sie enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme. Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmiertaste.Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED.Nur für Schalterdosen mit Schraubbefestigung geeignet. Leistungsaufnahme: max. 150 mW Anschlüsse: Instabus über Anschluss- und Abzweigklemme 059500 Anwender-Modul durch Steckverbinder 2x5polig Temperaturbereich: -5 C bis +45 C Schutzart: IP 20 Abmessungen: Einbautiefe 32 mm 057000
... > Elektro-Material > EIB-Systeme > EIB-Systeme
Angebote (5)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,84*
€ 68,81*
5 Tage
€ 5,50*
€ 71,58*
5 Tage
€ 9,40*
€ 72,35*
3 Tage
€ 6,90*
€ 76,29*
Electro2b
3 Tage
€ 6,50*
€ 84,92*
Menge:  Stück  
Preise von Electro2b
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Electro2b
Versand von Electro2b
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Electro2b
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Gira Giersiepen
055858
€ 145,59*
€ 173,25
Sonstiges
Gira Giersiepen
057200
€ 138,49*
€ 164,80
Sonstiges
Gira Giersiepen
057400
€ 93,50*
€ 111,27
Sonstiges
Gira Giersiepen
057500
€ 232,87*
€ 277,12
Sonstiges
Gira Giersiepen
057800
€ 215,60*
€ 256,56
Sonstiges
Gira Giersiepen
058100
€ 55,33*
€ 65,84
Sonstiges
Gira Giersiepen
059200
€ 10,40*
€ 12,38
Sonstiges
Gira Giersiepen
059300
€ 11,00*
€ 13,09
Sonstiges
Gira Giersiepen
063900
€ 76,23*
€ 90,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG