Sensorik: Testo-Feuchtesensor und NTC-Temperatursensor Ausgangsgrößen: Ausgangsgrößen Relative Feuchte %rF sowie Temperatur °C oder °F (zwei separate Analogausgänge) Messbereiche (rel. Feuchte): 0 ... 100 %rF (nicht für Hochfeuchteprozesse) Messmedium, Druckbereich: Luft in Klimaanlagen bzw. klimatisierten Räumen, max. 1 bar Überdruck Messunsicherheit Feuchte: ±2,5% (0 ... 90 %rF), ±4% (90 ... 100 %rF) Messunsicherheit Temperatur: ±0,5 °C / 0,9 °F Analogausgänge (je zwei Kanäle): Stromausgang: 4 ... 20 mA ±0,05 mA als 2-Draht-Technik oder (bitte passend bestellen, keine Vor-Ort-Anpassung) Spannungsausgang: 0 ... 1 VDC ±2,5 mV; 0 ... 5 VDC ±12,5 mV; 0 ... 10 V ±25 mV als 4-Draht-Technik Display, Auflösung und Messtakt: 2-zeiliges LCD (optional) Feuchte-Auflösung: 0,1 %rF, Temperaturauflösung: 0,1 °C / 0,1 °F, Messtakt 1/s Spannungs-Versorgung: Stromausgang: 24 VDC ±10%, Spannungsausgang: 20 ... 30 VDC / VAC Materialgehäuse: ABS Temperatur-Einsatzbereich (Gehäuse): -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) mit Display: 0 ... +50 °C (32 ... +122 °F) EMV: Gem. EG-Richtlinie 89/336/EWG Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Abbildung kann abweichen |
|