Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ringbuch A 4, 2-Ring, 20 mm Rücken


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ringbuch A 4, 2-Ring, 20 mm Rücken
Ringbuch A 4, 2-Ring, 20 mm Rücken
Artikel-Nr.:
     613-VL-020283-08
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     VL-020283-08
EAN/GTIN:
     3135250209839
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringordner

Ringbuch A 4, 20 mm Rückenfarbig sortiert

Weitere Suchbegriffe: ringbuch a4 pp 4 ringe, ringbücher din a4, veloflex ringbücher, Dokumententasche, Dokumentenmappe, Ringhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,92*
€ 29,75*
Lager 613
k.A.
pro Paket
€ 5,50*
€ 71,18*
Preise: Lager 613
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 2,8472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 613
Versand: Lager 613
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 160,00*
€ 4,00*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 613
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftbox A 4, 30 mm Rückenbreite
Standardgraph
VL-021383-09
€ 108,39*
Ähnlich
Heftbox A 5, 30 mm Rückenbreite
Standardgraph
VL-214083-07
ab € 1,875*
Ähnlich
Ringbuch A 4, 4-Ring, 20 mm Rücken
Standardgraph
VL-020983-08
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG