Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Grafica Skizzierstift 5, 6 mm schwarz


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Grafica Skizzierstift 5, 6 mm schwarz
Grafica Skizzierstift 5, 6 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     613-MV-35010
Hersteller:
     Monteverde
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     803333501028
Suchbegriffe:
Skizzierstift

Grafica:

Die GRAFICA-Stifte sind zum Reisen gemacht: ergonomisch, formvollendet und bequem. Der Rollclip ist taschenfreundlich und schont Stoff und Kleidung. GRAFICA eignet sich für Notizen in der Ersten Klasse genauso wie für Skizzen auf einer Safari.

Der 5,6 mm Skizzierstift hat einen eingebauten Spitzer. Der kappenlose Rollerball kann durch mitgelieferte Minen in einen Kugelschreiber oder Gelschreiber umgebaut werden.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,45*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grafica Skizzierstift 5, 6 mm türkis
Monteverde
35011
€ 48,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG