Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium - Lineal 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Aluminium - Lineal 50 cm
Artikel-Nr.:
     613-94050
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     94050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal

Aluminium - Lineal 50 cm

Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, alu lineal 50cm, bürolineal alu, Lineal, Maßstab, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,86*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminium - Lineal 30 cm
Standardgraph
94030
€ 3,90*
Ähnlich
Aluminium - Lineal 30 cm mit Griffleiste
Standardgraph
940430
€ 7,05*
Ähnlich
Aluminium - Lineal 40 cm
Standardgraph
94040
€ 5,04*
Ähnlich
Aluminium - Reduktionslineal 30 cm
Standardgraph
940330
€ 5,00*
Ähnlich
Dreikant - Reduktionsmaßstab 30 cm
Standardgraph
9405
ab € 8,35*
Ähnlich
Holzlineal 30 cm
Standardgraph
9063
ab € 0,70*
Ähnlich
Lineal für Büro und Ausbildung 30 cm
Standardgraph
9003
ab € 0,39*
Ähnlich
Reduktionsmaßstab stano metric INGENIEUR 30 cm
Standardgraph
9400
€ 19,69*
Ähnlich
T-Schiene 50 cm aus Aluminium
Standardgraph
TA50
€ 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG