Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Architekt-Kombi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Architekt-Kombi
Architekt-Kombi
Architekt-Kombi
Architekt-Kombi
Architekt-Kombi
Architekt-Kombi
Artikel-Nr.:
     613-9300
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     9300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombischablone
Werkplanschablone
Zeichen-Schablone
Zeichenschablone

Architekt - Kombi:

Acrylglas 2 mm, glasklar, schlagzäh,, 45°- und 60°-Dreieck kombiniert, mit Facette an den Außenkanten, Skalen 1:1, 1:20, 1:25, 1:50 und 0,5:1, Tuschenoppen
Weitere Suchbegriffe: zeichenschablone standardgraph, werkplanschablone, Zeichendreiecke, Geometriedreiecke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 613
k.A.
€ 5,50*
ab € 10,69*
€ 10,69*
€ 4,70*
ab € 8,91*
€ 11,23*
Preise: Lager 613
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 613
Versand: Lager 613
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 160,00*
€ 4,00*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 613
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standardgraph
9191
ab € 1,07*
Ähnlich
Standardgraph
9180
ab € 9,07*
Ähnlich
Standardgraph
9190
ab € 1,25*
Ähnlich
Standardgraph
9192
ab € 15,02*
Ähnlich
Standardgraph
9194
ab € 1,51*
Ähnlich
Standardgraph
9645/16
ab € 6,80*
Ähnlich
Standardgraph
9660/16
ab € 6,74*
Ähnlich
Standardgraph
9149
ab € 7,41*
Ähnlich
Standardgraph
9200
ab € 4,89*
Ähnlich
Standardgraph
9201
ab € 4,11*
Ähnlich
Standardgraph
9202
ab € 4,09*
Ähnlich
Standardgraph
9206
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.