Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Artikel-Nr.:
     613-9010
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal

Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm

transparente, nicht reflektierende Facette, 1-mm Teilung, Tuschekante, unterseitige Noppenreihe, Präzision für höchste Ansprüche: verschließfreie Skalen-Fotogravur, Skalengenauigkeit Güteklasse A
Weitere Suchbegriffe: Plastiklineal, Schullineal, bürolineal 20 cm, schullineal kunststoff, Lineal, Maßstab, Kunststoff, Plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,82*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 20 cm
Standardgraph
9030
€ 3,98*
Ähnlich
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 30 cm
Standardgraph
9011
€ 5,79*
Ähnlich
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 30 cm
Standardgraph
9031
€ 6,10*
Ähnlich
Lineal aus hochwertigem Acrylglas 40 cm
Standardgraph
9012
€ 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG