Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feinminenstift blau 45St. 571426


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Feinminenstift blau 45St. 571426
Feinminenstift blau 45St. 571426
Artikel-Nr.:
     613-5714269
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     5714269
EAN/GTIN:
     4014509087734
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Feinminenstift:

  • Feinminenstift blau 0,5 mm
  • Schaft aus Kunststoff, Clip aus Metall
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Feinminen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,78*
1 Behälter enthält 45 Stück (€ 1,39512* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinminenstift blau 0,5 mm Blister
Standardgraph
5714261
€ 1,40*
Ähnlich
Feinminenstift blau 0,5mm
Standardgraph
571426
€ 50,23*
Ähnlich
Feinminenstift blau 0,5mm
Standardgraph
571426-24
€ 33,48*
Ähnlich
Feinminenstift chrom 0,5 mm Blister
Standardgraph
5714211
€ 11,85*
Ähnlich
Feinminenstift chrom 0,5mm
Standardgraph
571421
€ 426,64*
Ähnlich
Feinminenstift chrom 45St. 571421
Standardgraph
5714219
€ 533,30*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,35mm
Standardgraph
571403
€ 28,85*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,35mm
Standardgraph
571403-24
€ 69,22*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,5mm
Standardgraph
571405
€ 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG