Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feinminenstift dunkelblau 0,9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinminenstift dunkelblau 0,9mm
Feinminenstift dunkelblau 0,9mm
Artikel-Nr.:
     613-571409
Hersteller:
     Standardgraph
Herst.-Nr.:
     571409
EAN/GTIN:
     4014509067194
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Feinminenstift:

Feinminenstift mit Metallclip und Radiergummi
Weitere Informationen:
Hinweis:
Die Abbildung ist nur ein allgemeines Bild
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift 0,9mm, druckbleistift mit radiergummi, Bleistift, Feinminen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,85*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 2,885* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,5mm
Standardgraph
571405-24
€ 69,22*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,7mm
Standardgraph
571407
€ 28,85*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,7mm
Standardgraph
571407-24
€ 69,22*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 0,9mm
Standardgraph
571409-24
€ 69,22*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau 45St. 571403-407
Standardgraph
571430
€ 130,00*
Ähnlich
Feinminenstift dunkelblau Set
Standardgraph
571422
€ 8,66*
Ähnlich
Feinminenstift grau 0,5 mm Blister
Standardgraph
5714271
€ 1,26*
Ähnlich
Feinminenstift grau 0,5mm
Standardgraph
571427
€ 45,00*
Ähnlich
Feinminenstift grau 0,5mm
Standardgraph
571427-24
€ 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG