| |
|
| Artikel-Nr.: 611-104100 Herst.-Nr.: 104100 EAN/GTIN: 4250387303393 |
| | |
|
| | |
| Der Multidrogenschnelltest Drug-Screen-Multi 10TC ist ein qualitativ hochwertiger Tropftest. - Testzeit:Präzises Resultat nach 5 Minuten
- Lagerung:2°C bis 30°C
- Haltbarkeit:12-18 Monate
Parameter (cut-off):- AMP Amphetamine (1000 ng/ml)
- MOR Opiate/Morphine (300 ng/ml)
- BAR Barbiturate (300 ng/ml)
- MTD Methadon (300 ng/ml)
- BZD Benzodiazepine (300 ng/ml)
- PCP Phencyclidine (25 ng/ml)
- COC Kokain (300 ng/ml)
- TCA Trizykl. Antidepressiva (1000 ng/ml)
- MET Methamphetamine (1000 ng/ml)
- THC Cannabinoide (50 ng/ml)
Vorteile:- Leichte Handhabung und leichtes Ablesen
- Ausführliche Produktbeschreibung
- Bis zu 99%ige Übereinstimmung mit GC/MS
- Nachweisgrenzen nach int. Standard der SAMHSA/NIDA
- Umtauschgarantie: Abgelaufene Tests werden kostenfrei umgetauscht
- Lieferung: Bestellungen bis 14.00 Uhr werden am gleichen Tag versendet sofern ab Lager verfügbar.
- Abrechenbar nach EBM und GOÄ
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multidrogentest nal von minden, Drogen-Bechertest, Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Kokain, Methamphetamine, Morphine/Opiate, Methadon, Propoxyphen, Trizykl.Antidepressiva, annabinoide |
| | |
| |