Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1500 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.Z55150
Herst.-Nr.:
     WA.Z55150
EAN/GTIN:
     4250676919946
Suchbegriffe:
Traversen für Reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
traversen für reifenregal
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, Länge: 1500 mm verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifen oder Felgenlagerung durch spezielle geformte Traversen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen (Durchmesser 380-480 mm) oder Reifen (Durchmesser 578 - 650 mm). Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.Z55150
  • 1 Reifentraversenpaar ( Ebene ) inkl. Sicherungsstifte
  • Maß: Länge = 1500 mm
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Einsetzbar bei Regalhöhen bis 3000 mm
  • Reifen oder auch Felgentraversen auch in 1000 oder 1300 mm erhältlich
  • Einsetzbar bei Fachbodenregalen von 300 - 400 mm Regaltiefe
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. 
  •  

Reifen-/Felgentraverse extra

für

Reifen- oder Felgenregal

Bei zusätzlicher Anbringung von Traversen in Ihrem Reifen-/Felgenregal bitte Feldlast beachten

 

Maße:

Breite: 1500 mm

Farbe: Regalbauteile verzinkt

Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

WA.Z55150

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: WA.Z55150, Z55150, Reifentraverse, Felgentraverse, Felgenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.