Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, L: 1300 mm, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     610-WA.Z55130
Herst.-Nr.:
     WA.Z55130
EAN/GTIN:
     4250676919939
Suchbegriffe:
Traversen für Reifenregal
Traversenpaar für Reifenregal
traversen für reifenregal
Reifen-/Felgentraversenpaar verzinkt, Länge: 1300 mm, 1 Paar verzinkt

*Erweiterung von Reifenregalen*

Schonende Reifen oder Felgenlagerung durch spezielle geformte Traversen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen (Durchmesser 380-480 mm) oder Reifen (Durchmesser 578 - 650 mm). Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.Z55130
  • 1 Ebene = Reifen-/Felgentraversenpaar
  • Maß: L = 1300 mm
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Einsetzbar bei Regalhöhen bis 3000 mm
  • Reifen oder auch Felgentraversen auch in 1000 oder 1500 mm Länge erhältlich
  • Bodenbreite 1300 mm
  • Einsetzbar bei Reifenregalen Feldtiefe: 400 mm.
  • Einsetzbar bei Felgenregalen Feldtiefe: 300 mm
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  •  

Reifen-/Felgentraverse extra

für

Reifen- oder Felgenregal

Bei zusätzlicher Anbringung von Traversen in Ihrem Reifen-/Felgenregal bitte Feldlast beachten

Maße:

Breite: 1300 mm

Farbe: Regalbauteile verzinkt

Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

WA.Z55130

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: WA.Z55130, Z55130, Reifentraverse, Felgentraverse, Felgenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,50*
€ 37,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.