Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-600/25 mm, verzinkt, 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-600/25 mm, verzinkt, 300 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-600/25 mm, verzinkt, 300 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-600/25 mm, verzinkt, 300 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.Z10325L40
Herst.-Nr.:
     WA.Z10325L40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-600/25 mm, verzinkt  * Ohne Dekoration*

Zusatzfachböden für Fachbodenregale (Stecksystem Orion Plus), Passend für einseitige Nutzung der Regale. Längs- und Querkanten in C-Form für die Bodentype L bis 190 kg Fachlast. <b>NEU bei uns, Profi-Lagerregale mit nur 25 mm Kantungshöhe</b>. Bessere Raumausnutzung Ihres Lagers durch Fachböden mit einer Kantungshöhe von nur 25 mm. Passend für OrionPlus Regale.

.  

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachboden (Zusatzboden).
  • Fachbreite 1000 mm.
  • Fachtiefen: 300, 400, 500 und 600 mm. (Auswahlmöglichkeit)
  • Bodenkante: NEU - 25 mm hoch - NEU
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen (Zusatzfachböden) sind bei Einhaltung der Feldlasten der Regale möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Hergestellt in Deutschland

Maße:
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-600 mm (siehe Auswahlmöglichkeit)
  • Fachbodenkante nur 25 mm hoch
  • Fachbodenlast 125 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • für einseitige Nutzung mit Diagonalverbänden
  • INKL. 4 Fachbodenträger
  • Farbe: verzinkt

Art.-Nr. WA.Z10325L/040 - EAN: 4250676909268 -Tiefe 300 mm
Art.-Nr. WA.Z10425L/040 - EAN: 4250676909275 -Tiefe 400 mm
Art.-Nr. WA.Z10525L/040 - EAN: 4250676909282 -Tiefe 500 mm
Art.-Nr. WA.Z10625L/040 - EAN: 4250676909299 -Tiefe 600 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.