Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Fachboden für Steckregal, B/T/H: 1000/300-800/40 mm, Lichtgrau, 800 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.K10080M/040
Herst.-Nr.:
     WA.K10080M/040
EAN/GTIN:
     4250676913531
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzfachboden für Steckregal, B/T: 1000/300-800 mm, lichtgrau RAL 7035  * Ohne Dekoration*

Vielseitigkeit - garantiert

Umfangreiches Zubehör wie unsere Zusatzfachböden in Lichtgrau RAL 7035 ermöglicht es Regale aus dem Stecksystem oder Schraubsystem individuell zu erweitern und zu Ihrem Regal zu machen - auch nachträglich. Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern oder ergänzen können.

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Zusatzfachboden in Lichtgrau für unser Steckregal 
  • inkl. je 4 Fachbodenhalter
  • Fachbreite: 1000 mm.
  • erhältliche Fachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm. ( siehe Auswahlmöglichkeiten )
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Fachlast: 200 kg ( bei gleichmäßiger Lastverteilung )
  • Längs- und Querkanten in C-Form
  • Zusatzfachböden in unserem Steckregal im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Für Fachböden 1000 mm verfügen die Typen L (leicht) und M (mittel) über Längs und Querskanten in "C" Form
  • Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • passend zu den Fachbodenregalen Orion Plus

Maße:

  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300-800 mm (siehe Auswahlmöglichkeit)
  • Fachbodenlast bis 240 kg je nach Fachtiefe, bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • einseitige und zweiseitige Nutzung geeignet
  • INKL. 4 Fachbodenträger
  • Farbe: Böden Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr. WA.K10030M/040, EAN: 4250676913494 - Tiefe 300 mm
Art.-Nr. WA.K10040M/040, EAN: 4250676913500 - Tiefe 400 mm
Art.-Nr. WA.K10050M/040, EAN: 4250676913517 - Tiefe 500 mm
Art.-Nr. WA.K10060M/040, EAN: 4250676913524 - Tiefe 600 mm
Art.-Nr. WA.K10080M/040, EAN: 4250676913531 - Tiefe 800 mm

Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden für steckregal, WA.K10030M/040, K10030M/040, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,97*
€ 65,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,76*
€ 59,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,15*
€ 57,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.