Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenregal, H/B/T: 2500/1500/300 mm, Grundregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Felgenregal, H/B/T: 2500/1500/300 mm, Grundregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2500/1500/300 mm, Grundregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2500/1500/300 mm, Grundregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG25315FG
Herst.-Nr.:
     WA.HZG25315FG
EAN/GTIN:
     4250676906762
Suchbegriffe:
Felgenregal
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Felgenregal, H/B/T: 2500 x 1500 x 300 mm, Grundregal verzinkt *Ohne Dekoration*

Schonende Felgenlagerung durch  spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen, Durchmesser 380-480 mm. Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZG25315FG
  • Außenmaß: H/B/T: 2500 x 1560 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2500 x 1500 x 300 mm
  • 5 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 600 kg
  • auch in der Regalhöhe: 2000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG20315FG)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1300/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG20310FG/ WA.HZG20313FG)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Felgenregal verzinkt, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2500 x 1560 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2500 x 1500 x 300 mm
  • Felgenlagerebenen: 5
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 kg
  • WA.HZG25315FG

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Räderregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, reifen-regal grundfeld, WA.HZG25315FG, HZG25315FG, mit 5 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,28*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 300,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,97*
€ 384,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,26*
€ 382,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 304,41*
€ 362,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,28*
€ 357,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.