Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm, Grundregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm, Grundregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm, Grundregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm, Grundregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG20310FG
Herst.-Nr.:
     WA.HZG20310FG
EAN/GTIN:
     4250676906717
Suchbegriffe:
Felgenregal
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Felgenregal, H/B/T: 2000 x 1000 x 300 mm, Grundregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Felgenlagerung durch  spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen, Durchmesser380-480 mm. Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZG20310FG
  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1060 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 300 mm
  • 4 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 600 kg
  • auch in der Regalhöhe: 2500 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG25310FG)
  • auch in den Bodenbreiten 1300/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG25313FG/ WA.HZG25315FG)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Felgenregal verzinkt, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1060 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 300 mm
  • Felgenlagerebenen: 4
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 600 kg
  • WA.HZG20310FG

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Räderregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, reifen-regal grundfeld, WA.HZG20310FG, HZG20310FG, mit 4 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 163,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,37*
€ 243,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,69*
€ 238,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,62*
€ 226,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 186,27*
€ 221,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,91*
€ 195,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.