Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenregal, H/B/T: 2500/1300/300 mm. Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Felgenregal, H/B/T: 2500/1300/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2500/1300/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2500/1300/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2500/1300/300 mm. Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA25313FG
Herst.-Nr.:
     WA.HZA25313FG
EAN/GTIN:
     4250676906687
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Felgenregal
Reifen-Regal
Felgenregal (Anbauregal), H/B/T: 2500/1300/300 mm, verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Felgenlagerung durch  spezielle Traversenabkantungen, welche keine  scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen.Traversen im Abstand von  25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen Durchmesser 380-480 mm. Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZA25313FG
  • Felgenregal - Anbauregal
  • Außenmaß: H/B/T: 2500 x 1310 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2500 x 1300 x 300 mm
  • 5 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 750 kg
  • auch in der Regalhöhe: 2000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20313FG)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA25310FG/ WA.HZA25315FG)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Felgenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2500 x 1310 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2500 x 1300 x 300 mm
  • Felgenlagerebenen: 5
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 kg
  • WA.HZA25313FG

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, WA.HZA25313FG, HZA25313FG, mit 5 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 167,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,17*
€ 248,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,14*
€ 245,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,68*
€ 232,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,44*
€ 227,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,20*
€ 198,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.