Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm. Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm. Anbauregal verzinkt
Felgenregal, H/B/T: 2000/1000/300 mm. Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20310FG
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20310FG
EAN/GTIN:
     4250676906656
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Felgenregal
Reifen-Regal
Felgenregal (Anbauregal), H/B/T: 2000/1000/300 mm, verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Felgenlagerung durch  spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Felgen verursachen. Traversen im Abstand von  25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur  schonenden Aufnahme von Pkw-Felgen Durchmesser380-480 mm. Wegen des Felgenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZA20310FG
  • Felgenregal - Anbauregal
  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1010 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 300 mm
  • 4 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 600 kg
  • auch in der Regalhöhe: 2500 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA25310FG)
  • auch in den Bodenbreiten 1300/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20313FG/ WA.HZA20315FG)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Felgenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1010 x 335 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 300 mm
  • Felgenlagerebenen: 4
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 600 kg
  • WA.HZA20310FG

in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus

Weitere Suchbegriffe: Reifenregal, Räderregal, reifen-regal anbaufeld, reifen regal, reifenregal 4 böden, WA.HZA20310FG, HZA20310FG, mit 4 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 122,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,83*
€ 185,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,06*
€ 183,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,60*
€ 173,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,59*
€ 167,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,42*
€ 145,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.