Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte
Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte
Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte
Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte
Hydline Schwerlasttisch 2000, elektrisch verstellbar, 40mm MDF Platte
Artikel-Nr.:
     610-WA.H03.20.40HVS
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.H03.20.40HVS
EAN/GTIN:
     4050413011069
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schwerlasttisch
Steck-Regal
Hydline-Arbeitstisch 2000, elektrisch höhenverstellbar Arbeitsplatte MDF 2000 x 750 x 40 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich elektrisch in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massiven MDF Arbeitsplatte 2000 x 750 x 40 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

Beschreibung: WA.H03.20.40HVS

höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700-1100
mit Gestell- und Tischplatte.
Tischhöhe elektrisch verstellbar
Maximale Tragkraft 350 kg
Platte: MDF-HPL 2000x750x40mm

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1100

Maximale Tragkraft elektrisch 350 kg

Tischplatte Multiplex 40 mm stark

Optional 50 mm Tischplatte (Multiplex)

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

Weitere Suchbegriffe: Steckregal, schwerlasttisch bedrunka, grund regal, WA.H03.20.40HVS, H03.20.40HVS, Hydline, Schwerlast, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 223,60*
€ 288,01*
Lager 610
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 3.313,90*
€ 3.663,00*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.663,00*
€ 4.358,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.606,64*
€ 4.291,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.442,84*
€ 4.096,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.363,79*
€ 4.002,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.313,90*
€ 3.943,54
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3.313,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.